Cheie cu cuplu îndoit LBF.IN 1/2″

Cod articol: 2293528
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2293528
EAN / GTIN 0611702896152
Număr producător 2293528

Descriere

Descriere:

  • Acuratețe și consecvență. Controlul îmbunătățit al procesului este asigurat prin reducerea riscului de sub sau supraîncordare, datorită tehnologiei unice Breaking Technology
  • Scala calibrată. O scală vizibilă de tip micrometru permite utilizatorului să ajusteze rapid și ușor scula la cuplul de torsiune dorit, permițând aplicarea unei game de setări de cuplu diferite
  • Viață lungă a sculei. Proiectare și construcție de înaltă calitate, durabilă, minimizează costurile de înlocuire și timpii de nefuncționare
  • Controlul procesului. Reduce probabilitatea de garanție și de reluare a lucrărilor prin asigurarea controlului procesului prin aplicarea precisă și repetabilă a cuplului
  • Eficiența producției. Confort și productivitate îmbunătățite pentru operator, datorită designului ergonomic, care include materiale ușoare și mâner din plastic turnat
  • Versatilitate. Unelte versatile, ideale pentru aplicații de întreținere și reparații, unde o gamă de cupluri poate fi aplicată rapid și ușor la o varietate de elemente de fixare și conectori
  • Capacele de clichet interschimbabile de¼'', 3/8'' sau ½''' vin ca standard
  • Disponibil în versiuni N.m, lbf.in sau lbf.ft
  • Uneltele pot fi menținute precise și actualizate cu serviciul nostru de calibrare.
.

Caracteristică:

  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 880 lbf in
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 240 lbf in
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Reparații și revizii
    • Întreținere și reparații
    • Departamente de testare și încercări
    • .
    • Lungime totală [mm]: 400 mm
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Gradația scalei [lbf in]: 4 lbf in
    • Tip de scală: Mono
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industrie
      • Mecanică fină
      • Militară
      • Mașini
      • Servicii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături