Cheie cu cuplu îndoit LBF.IN 3/8″

Cod articol: 2293455
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2293455
    EAN / GTIN 0611702896107
    Număr producător 2293455

    Descriere

    Descriere:

    • Acuratețe și consecvență. Controlul îmbunătățit al procesului este asigurat prin reducerea riscului de sub sau supraîncordare, datorită tehnologiei unice Breaking Technology
    • Scala calibrată. O scală vizibilă de tip micrometru permite utilizatorului să ajusteze rapid și ușor scula la cuplul de torsiune dorit, permițând aplicarea unei game de setări de cuplu diferite
    • Viață lungă a sculei. Proiectare și construcție de înaltă calitate, durabilă, minimizează costurile de înlocuire și timpii de nefuncționare
    • Controlul procesului. Reduce probabilitatea de garanție și de reluare a lucrărilor prin asigurarea controlului procesului prin aplicarea precisă și repetabilă a cuplului
    • Eficiența producției. Confort și productivitate îmbunătățite pentru operator, datorită designului ergonomic, care include materiale ușoare și mâner din plastic turnat
    • Versatilitate. Unelte versatile, ideale pentru aplicații de întreținere și reparații, unde o gamă de cupluri poate fi aplicată rapid și ușor la o varietate de elemente de fixare și conectori
    • Capacele de clichet interschimbabile de¼'', 3/8'' sau ½''' vin ca standard
    • Disponibil în versiuni N.m, lbf.in sau lbf.ft
    • Uneltele pot fi menținute precise și actualizate cu serviciul nostru de calibrare.
    .

    Caracteristică:

    • Tip de acționare: Cap de acționare
    • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
    • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
    • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
    • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 50 lbf in
    • Cuplu (max.) [lbf in]: 250 lbf in
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Asamblare în serie
      • Fabricare
      • Controlul calității
      • Reparații și revizii
      • Întreținere și reparații
      • Departamente de testare și încercări
      • .
      • Lungime totală [mm]: 345 mm
      • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
      • Gradația scalei [lbf in]: 1 lbf in
      • Tip de scală: Mono
      • Aplicații:
        • Automotive
        • Industrie
        • Mecanică fină
        • Militară
        • Mașini
        • Servicii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături