Cadru de stivuire pentru cărucior de paleți

Cod articol: 22902
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cadru ataşabil

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 22902
    EAN / GTIN 4017976229027
    Număr producător 22902
    L-Număr L90080 1360

    Descriere

    Execuţie:

    Neasamblat

    Descriere:

    Pentru parcarea paleților plane și a paleților cu plasă la o înălțime favorabilă din punct de vedere ergonomic. Construcție sudată din oțel unghiular, cu colțuri de prindere, tuburi de susținere robuste cu plăci de picior, pot fi introduse în manșoanele de colț de pe cadrul de stivuire. Acoperite cu pulbere, albastru RAL 5007. Cadrele de stivuire pot fi fixate ferm cu șuruburi pe șasiul pentru paleți prin intermediul plăcilor de picior, cu ajutorul unui set de șuruburi (inclus în livrare).

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1210
    Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 1010
    Înălțime fără șasiu (mm): 140
    Înălțime cu șasiu (mm): 422