Extractor butuc roată cu ciocan glisant, pentru cercuri de șuruburi cu diametrul de până la 145 mm (greutate de impact 5 kg)

Cod articol: 229-1-2
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 229-1-2
Copiaţi
EAN / GTIN 4021176545733
Copiaţi
Număr producător 229-1-2
Copiaţi
Producător Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de butuci de roată din seria 229 cu ciocan glisant este utilizat pentru a îndepărta toți butucii de roată cu 4 și 5 găuri de pe aproape toate tipurile de autovehicule din industria auto. Flanșa este proiectată cu fante de diferite pasuri pentru a acomoda șuruburile standard.
  • De asemenea, este potrivit pentru presarea arborilor de transmisie pe vehicule cu tracțiune față
  • Extractorul pentru butuci de roată este potrivit pentru scoaterea tuturor butucilor de roată cu 4 și 5 găuri la VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault etc.

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 178 mm
  • Lățime totală [inch]: 7 1/64
  • Adâncime totală [mm]: 178 mm
  • Adâncime totală [inch]: 7 1/64
  • Înălțimea totală [mm]: 800 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 31 1/2
  • Sectorul: Vehicul comercial, industrie
  • dimensiunea filetului: Altele
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 97 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 5 11/16
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 3 13/16
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 145 mm
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 0,00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Cursă [mm]: 340 mm
  • Cale de impact [inch]: 13 3/8
  • Greutatea de impact [kg]: 5kg
  • Dimensiunea filetului axului: 14
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 97 mm - 145 mm
  • Lungimea ciocanului glisant [mm]: 700 mm
  • Cursă de lovire: 27 9/16
  • Diametrul cercurilor de șuruburi (set) [mm]: 97 - 145 mm