Cadru de împingere cu un singur tub de legătură ″GREY EDITION

Cod articol: 22892/7016
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 22892/7016
EAN / GTIN 4017976655314
Număr producător 22892/7016
L-Număr L90080 1335

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Bara de împingere tubulară cu o singură verigă poate fi utilizată ca o bară de împingere pentru șasiul pentru paleți Fetra. Pentru deplasarea comodă și fără probleme a șasiurilor de paleți goale și încărcate. Construcție tubulară din oțel extrem de robustă, cu gheare de conectare puternice. Mânere și bare transversale cu acoperire moale. În poziție degajată, poate fi deplasată cu ușurință cu ajutorul a 2 roți auxiliare. Nu este adecvat pentru șasiurile pentru paleți ușori și pentru șasiurile pentru paleți cu dimensiuni ale zonei de încărcare de 810 x 610 mm.

Caracteristică:

Culoare: gri antracit