Disc de rectificat plan pendular 250x40x76,2 mm 1 89A46J7AV217

Cod articol: 228819
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pietre pentru rectificare plană

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 228819
    EAN / GTIN 9003172288192
    Număr producător 228819
    L-Număr L50140 415

    Descriere

    Descriere:

    Discurile plate de rectificare Pendulum sunt utilizate în principal în fabricarea mașinilor și a matrițelor pentru degroșare și măcinare fină. Scopul dvs. Este de a obține suprafețe plane sau drepte ale piesei de prelucrat. utilizare-ul corzilor de măcinare extrem de poroase și corundelor speciale duce la un rezultat optim al suprafeței și la o performanță ridicată de măcinare. Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate, care se potrivesc în duritate și structură, au ca rezultat rezultate excelente de măcinare.

    Caracteristică:

    • Formă: Dreaptă
    • Dimensiunea boabelor: 46
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Specificație : SD33A 46 JJ7P VK3 F.
    • Dimensiune (D x D x H): 250 x 40 x 76,2 mm
    • Diametru: 250 mm
    • Grosime: 40 mm
    • Orificiu: 76,2 mm
    • Adecvarea materialului: Oţel

    Avantaj:

    • Împământare răcitor
    • Ascuțire automată
    • Durabilitate îndelungată

    Aplicaţie:

    • Pentru degroșare și măcinare fină în mașină și în procesul de fabricare a mucegaiului

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături