Șasiu pentru paleți

Cod articol: 22880
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 22880
EAN / GTIN 4017976228808
Număr producător 22880
L-Număr L90080 577

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru paleți plat și paleți cu plasă. Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 fixe, roți din poliamidă, butuci cu rulmenți cu role, frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Rezistență scăzută la rulare, rezistență chimică ridicată, non-marcare = non-marcare. Zgomotul la condus.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1050
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 1010
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 810
Înălțimea platformei (mm): 282
Lungime totală (mm): 1055
Lățimea totală (mm): 855
Înălțime totală (mm): 329
Anvelope: poliamidă
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături