Șasiu pentru paleți

Cod articol: 22879
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 22879
EAN / GTIN 4017976228792
Număr producător 22879
L-Număr L90080 996

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru paleți plat și paleți cu plasă. Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 fixe, roți din poliamidă, butuci cu rulmenți cu role, frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Rezistență scăzută la rulare, rezistență chimică ridicată, non-marcare = non-marcare. Zgomotul la condus.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1050
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 810
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Înălțimea platformei (mm): 282
Lungime totală (mm): 855
Lățimea totală (mm): 655
Înălțime totală (mm): 329
Anvelope: poliamidă
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături