Cărucior mobil pentru paleţi

Cod articol: 22852
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 22852
    EAN / GTIN 4017976228525
    Număr producător 22852

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Pentru paleți plați și cutii cu zăbrele. Construcție sudată din oțel cu unghi robust, cu 4 colțuri conice, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. 2 role pivotante și 2 roți fixe, anvelope din poliuretan, butuci cu rulmenți cu bile, frâne pe rolele pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța stivuitoarelor cu platformă). Rezistență scăzută la rulare, rulare elastică, fără zgomot de conducere.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 1050
    Lungimea zonei de încărcare (mm): 1210
    Lățimea suprafeței de încărcare (mm): 1010
    Înălțimea zonei de încărcare (mm): 282
    Lungime totală (mm): 1255
    Lățime totală (mm): 1055
    Înălțime totală (mm): 329
    Pneuri: Poliuretan
    Dimensiune roată (mm): 200 × 50