Cărucior mobil pentru paleţi

Cod articol: 22849
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 22849
EAN / GTIN 4017976228495
Număr producător 22849

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru paleți plați și cutii cu zăbrele. Construcție sudată din oțel cu unghi robust, cu 4 colțuri conice, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. 2 role pivotante și 2 roți fixe, anvelope din poliuretan, butuci cu rulmenți cu bile, frâne pe rolele pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța stivuitoarelor cu platformă). Rezistență scăzută la rulare, rulare elastică, fără zgomot de conducere.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1050
Lungimea zonei de încărcare (mm): 810
Lățimea suprafeței de încărcare (mm): 610
Înălțimea zonei de încărcare (mm): 282
Lungime totală (mm): 855
Lățime totală (mm): 655
Înălțime totală (mm): 329
Pneuri: Poliuretan
Dimensiune roată (mm): 200 × 50