Cheie cu cuplu îndoit LBF.IN Z 8

Cod articol: 2282577
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2282577
EAN / GTIN 0611702896039
Număr producător 2282577

Descriere

Descriere:

  • Acuratețe și consecvență. Controlul îmbunătățit al procesului este asigurat prin reducerea riscului de sub sau supraîncordare, datorită tehnologiei unice Breaking Technology
  • Scala calibrată. O scală vizibilă de tip micrometru permite utilizatorului să ajusteze rapid și ușor scula la valoarea de cuplu dorită, permițând aplicarea unei game de setări diferite de cuplu
  • Facilitate de utilizare. Poate fi utilizat în spații restrânse prin designul său compact
  • Electronică. Ideal pentru asamblarea și întreținerea în siguranță a componentelor electronice, deoarece această sculă este conformă cu EPA pentru utilizarea în zonele sensibile la electrostatică
  • Viață lungă de viață a sculei. Proiectare și construcție de înaltă calitate, durabilă, minimizează costurile de înlocuire și timpii de nefuncționare
  • Controlul procesului. Reduce probabilitatea de garanție și de reluare a lucrărilor prin asigurarea controlului procesului prin aplicarea precisă și repetabilă a cuplului
  • Eficiența producției. Confort și productivitate îmbunătățite pentru operator, datorită designului ergonomic, care include materiale ușoare și mâner din plastic turnat
  • Versatilitate. Unelte versatile, ideale pentru aplicațiile de întreținere și reparații, unde o gamă de cupluri poate fi aplicată rapid și ușor la o varietate de elemente de fixare și conectori
  • Versiunile N.m sau lbf.in vin fie cu un racord de 8 mm, fie cu un racord dreptunghiular de 9x12
  • Pot fi furnizate ca parte a unui kit personalizat
.

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 8 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 4,5 lbf in
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 22,5 lbf in
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Reparații și revizii
    • Întreținere și reparații
    • Departamente de testare și încercări
    • .
    • Lungime totală [mm]: 190 mm
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Gradația scalei [lbf in]: 0,1 lbf in
    • Tip de scală: Mono
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industrie
      • Mecanică fină
      • Militară
      • Mașini
      • Servicii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături