Cheie de torsiune pentru cabluri Z 16 40-200 N-m

Cod articol: 2282526
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cablu de date

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2282526
EAN / GTIN 0611702895964
Număr producător 2282526
L-Număr L60160 6191

Descriere

Descriere:

  • În special pentru comutare la distanță, operațiuni de numărare, monitorizare și control pe liniile de producție și producția în serie
  • Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul de 40-200 N-m
  • Cu știft de 16 mm cu glisare
  • Cu cheie de cuplu prestabilită fixă - fără scală
  • Setarea fixă poate fi efectuată în fabrică sau de către utilizator pe un echipament de testare adecvat
  • Dacă se dorește o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
  • Inclusiv. Instrument de reglare pentru a modifica valoarea fixă
.

Caracteristică:

  • Tip de acționare/drive, Ø butuc: 16 mm
  • Tip de acționare/drive: arDiametru de transmisie
  • Direcția de strângere: stânga și dreapta
  • Design: inclusiv manșon de comutare și cablu de conectare 5 m
  • Mecanism de eliberare: Eliberare cu cursă lungă
  • Cuplu (max.) [lbf-ft]: 147 lbf-ft
  • Cuplu (max.) [lbf-in]: 1768 lbf-in
  • Cuplu (max.) [N-m]: 200 N-m

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături