Cheie de torsiune pentru cabluri Z 16 25-135 N-m

Cod articol: 2282488
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cablu de date

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2282488
    EAN / GTIN 0611702895926
    Număr producător 2282488

    Descriere

    Descriere:

    • În special pentru comutare la distanță, operațiuni de numărare, monitorizare și control pe liniile de producție și producția în serie
    • Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 27-135 N-m
    • Cu știft glisant de 16 mm
    • Cu cheie de cuplu prestabilită fixă - fără scală
    • Setarea fixă poate fi efectuată din fabrică sau de către utilizator pe un echipament de testare adecvat
    • Dacă se dorește o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)
    • Inclusiv. Instrument de reglare pentru a modifica valoarea fixă
    .

    Caracteristică:

    • Tip de acționare/drive, Ø butuc: 16 mm
    • Tip de acționare/drive: arDiametru de transmisie
    • Direcția de strângere: stânga și dreapta
    • Design: inclusiv manșon de comutare și cablu de conectare 5 m
    • Mecanism de eliberare: Eliberare cu cursă lungă
    • Cuplu (max.) [lbf-ft]: 100 lbf-ft
    • Cuplu (max.) [lbf-in]: 1195 lbf-in
    • Cuplu (max.) [N-m]: 135 N-m

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături