Cheie dinamometrică 1/4″

Cod articol: 2282410
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
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
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2282410
EAN / GTIN 0701936219565
Număr producător 2282410
L-Număr L60160 6006

Descriere

Descriere:

  • Aplicații:
  • Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 2 - 12 lbf-in
  • Strângerea rapidă și controlată permite producția în serie
  • Industria electrică, electronică și de inginerie a aparatelor și producția industrială sau în controlul calității
  • Design:
  • Cuplul de șurubelniță reglabil - cu monoscală
  • Cu priză hexagonală de 1/4″ pentru acționarea biților de 1/4″ conform DIN 3126 - C 6.3
  • Cu adaptor, de asemenea, potrivit pentru prize de 1/4″ conform DIN 3124
  • Precizia de declanșare: Toleranță de +/- 6 % față de valoarea setată
  • Design conform DIN EN ISO 6789 Tip II Clasa D
  • Ambreiaj rotativ cu bile de precizie pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
  • Mecanism de precizie care alunecă în mod vizibil atunci când este atinsă valoarea setată
  • Reinițializare automată la poziția inițială
  • 3 modele în gama de la 2 lbf-in la 80 lbf-in, modele suplimentare disponibile în cN-m și ozf-in
  • Gradare pe scară micrometrică: 1 lbf-in resp. 0,1 lbf-in
  • Construcție ușoară datorită mânerelor din aluminiu anodizat
  • Echipa de livrare:
  • Cupaj de cuplu tip Quickset
  • Piesa de acționare a adaptorului de 1/4″ (nr. 757-20)
  • Modelele nr. Quickset 6 FH / Quickset 9 FH cu mâner transversal suplimentar pentru o muncă mai ușoară
  • certificat de testare conform DIN EN ISO 6789-2:2017
  • livrare în cutie de carton robustă
.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: Suport de biți
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 2 lbf in
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 12 lbf in
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Asamblare în serie
    • Întreținere și reparații
  • Înălțime totală [mm]: 25,4 mm
  • Lungime totală [mm]: 169 mm
  • Precizie: +/- 6 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Gradația scalei [lbf in]: 0,1 lbf in
  • Tip de scală: Mono
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: nu
  • Setare fixă: nu
  • Mâner în cruce disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Industria
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Servicii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături