Șasiu pentru paleți ″GREY EDITION

Cod articol: 22811/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 22811/7016
    EAN / GTIN 4017976655291
    Număr producător 22811/7016
    L-Număr L90080 1272

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Pentru paleți plat și paleți cu plasă. Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri, acoperit cu pulbere, gri antracit RAL 7016. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu bile, gri-albastru ″non-marking″, blocări ale roților pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Rezistență redusă la rulare, funcționare elastică, fără zgomot de rulare.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1210
    Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 810
    Înălțimea platformei (mm): 282
    Lungime totală (mm): 1255
    Lățimea totală (mm): 855
    Înălțime totală (mm): 329
    Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături