Execuţie:
montat
Descriere:
Pentru paleți plat și paleți cu plasă. Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri, acoperit cu pulbere, gri antracit RAL 7016. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu bile, gri-albastru ″non-marking″, blocări ale roților pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Rezistență redusă la rulare, funcționare elastică, fără zgomot de rulare.
Caracteristică:
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3