Șasiu pentru paleți

Cod articol: 22802
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 22802
EAN / GTIN 4017976228020
Număr producător 22802
L-Număr L90080 833

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru paleți plat și paleți cu plasă. Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă, frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Roți standard pentru sarcini medii. Funcționare silențioasă.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 750
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1210
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 1010
Înălțimea platformei (mm): 282
Lungime totală (mm): 1255
Lățimea totală (mm): 1055
Înălțime totală (mm): 329
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături