Execuţie:
montat
Descriere:
Pentru paleți plat și paleți cu plasă. Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă, frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Roți standard pentru sarcini medii. Funcționare silențioasă.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 750
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 1010
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 810
Înălțimea platformei (mm): 282
Lungime totală (mm): 1055
Lățimea totală (mm): 855
Înălțime totală (mm): 329
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3