{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 31,7 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Număr plăcuţe amovibile | 4 | |
Înălţimea canalului ap | 9,9 mm | |
⌀ gulerului d1 | 15,5 mm | |
Lungime activă L1 | 35 mm | |
Lungimea totală Lges | 85 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNMU090408 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Denumirea producătorului | ETS D32-10-W16-XN09 | |
Tip produs | Freză pentru canale |
Cod articol | 227718 31,7/16 | |
EAN / GTIN | 7291075438925 | |
Număr producător | 3343117 |