Freză pentru canale HELISLOT T 31,7/25S mm

Cod articol: 227718 31,7/25S
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / ⌀ DSh6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 31,7 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Număr plăcuţe amovibile 4
Înălţimea canalului ap 13,8 mm
⌀ gulerului d1 16 mm
Lungime activă L1 41 mm
Lungimea totală Lges 105 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XNMU090408
Unghi teşitură 90 grad
Denumirea producătorului ETS D32-14-W25-XN09
Tip produs Freză pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227718 31,7/25S
EAN / GTIN 7291075438932
Număr producător 3343118

Descriere

Execuţie:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături