{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 1 | |
Forma cozii | Coadă Weldon | |
Număr plăcuţe amovibile | 2 | |
Înălţimea canalului ap | 18 mm | |
⌀ gulerului d1 | 21 mm | |
Lungime activă L1 | 47 mm | |
Lungimea totală Lges | 120 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNMU130608 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Denumirea producătorului | ETS D40-18-W32-XN13 | |
Tip produs | Freză pentru canale |
Cod articol | 227700 40/1 | |
EAN / GTIN | 7291075332865 | |
Număr producător | 3106542 |