BDMT 170408 ER-N3, PR1825, Tip: ST1400

Cod articol: 227672 ST1400
Produs nou
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 170408 ER-N3
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1825
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,09 − 0,16 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227672 ST1400
EAN / GTIN 4960664028085

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Frezele sunt echipate cu un număr egal de plăcuţe amovibile forma N3 şi N4. Vă rugăm să ţineţi cont de compatibilitatea cu suportul.
Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.