Set de chei cu soclu de 1/4″, 19 buc.

Cod articol: 2276
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2276
EAN / GTIN 4991644213474
Număr producător 2276

Descriere

Descriere:

Set de chei de 1/4″, 19 bucăți, compus din:
  • Biți Phillips: 1, 2, 3 (nr. articol 108P-25-xx)
  • Biți cu crestătură: 4, 5, 6 (nr. articol 108S-25-xx)
  • Biți hexagonali interiori: 3, 4, 5, 6 (nr. articol 108H-25-xx)
  • Biți torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30 (nr. articol 108T-25-xx)
  • Ceasetă cu cheie: 22 mm (nr. articol 108T-25-xx)
  • Biți cu crestătură: 4, 5, 6 (nr. articol 108S-25-xx). 108T-25-xx)
  • Suport de biți 1/4x1/4: 22,5 mm (nr. articol 2137)
  • Crichet de comutare: 75 mm / 20 dinți (nr. articol 2753PS)
  • Mâner rotativ: 150 mm (nr. articol 2769N-150)
  • Casetă metalică: 192 x 122 x 30 mm
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături