{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | BDMT 170431 ER-JT | |
Tip | ST1400 | |
Rază la colţ | 3,1 mm | |
Categorie | PR1225 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Avans fz per dinte | 0,09 − 0,22 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 227543 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664609529 | |
Număr producător | TKB00410 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
BDMT 170431 ER-JT, PR1225, Tip: ST1400
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
17,52 €
12,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.107 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 3,1 mm | 3,1 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | BDMT 170431 ER-JT | APMT 180531 SR |
Materialul sculei | Carbura | Carbura |
Categorie | PR1225 | HB7510 |
Tip | ST1400 | ST1400 |
Avans fz per dinte | 0,09 − 0,22 mm | 0,25 mm |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |