Capete de frezat la 90° MEC17 32/3 mm

Cod articol: 227515 32/3
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 32 mm
    Număr de dinţi Z 3
    Tip de coadă cu filet
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
    Răcire interioară da
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 15,7 mm
    Lungimea totală Lges 40 mm
    Filet de prindere M M16
    ⌀ D3 25 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 57 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,61 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 23,6 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă BDMT 170408
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229709 (T15; 3,5 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 227515 32/3
    EAN / GTIN 4960664672950
    Număr producător THN03520

    Descriere

    Execuţie:

    Muchii aşchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tăişuri.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Capete de frezat la 90° MEC17  32/3 mm

    Capete de frezat la 90° MEC17 32/3 mm

    La cerere
    În stoc
    10 livrabil imediat
    286,63 €
    La cerere
    În stoc
    7 livrabil imediat
    352,26 €
    Filet de prindere M M16 M16
    Utilizarea frezei Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Frezare pe colţ Frezare pe colţ
    Răcire interioară da da
    Plăcuţă amovibilă compatibilă BDMT 170408 LO.U0904..
    Tip de coadă cu filet cu filet
    ⌀ tăişului DC 32 32
    Unghi de reglare κ 90 90

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături