Capete de frezat la 90° MECH11 50/6 mm

Cod articol: 227455 50/6
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Zef (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 50 mm
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare pe colţ
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 11T308
    Număr efectiv de tăişuri Zef 6
    Număr plăcuţe amovibile 30
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 46 mm
    Lungimea totală Lges 63 mm
    ⌀ orificiu prindere 22 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă BDMT 11T308
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 227455 50/6
    EAN / GTIN 4960664526406
    Număr producător THN03963

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţe amovibile crestate pentru forţe de tăiere şi vibraţii reduse. Prin comparaţie, sunt posibile lăţimi de aşchiere mari ae la aceeaşi adâncime de tăiere ap. Productivitate ridicată chiar şi la maşini cu randament scăzut.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături