Descriere:
Pensulele rotunde PREMIUM pentru polizor pentru banc sunt soluția perfectă pentru măcinarea precisă, rapidă și netedă a aproape tuturor materialelor, cum ar fi oțelul, oțelul inoxidabil, aluminiul, cuprul, etc. Alamă sau lemn. Acest instrument asigură o durată maximă de viață și robustețe a sculei. Ca rezultat, periile sunt perfect potrivite pentru cele mai solicitante lucrări de debavurare. Compozitia din carbura de siliciu face ca periile rotunde sa fie foarte dure si astfel sa permita cele mai mari rate de indepartare pe o gama larga de piese de prelucrat.
Caracteristică:
- Formă: 1R PERII CIRCULARE DK
- Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase, plastic / PVC, gelcoat,
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : C 320 0,55 mm
- Dimensiune (D x l x l x H): 200 x 13 x 43 x 50,8 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime: 13 mm
- Orificiu: 50,8 mm
- Dimensiunea boabelor: 320
- Instrument pentru: Polizor de banc
Avantaj:
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Periile circulare cu carbură de siliciu sunt foarte dure și permit astfel cele mai mari rate de îndepărtare
Aplicaţie:
- Pentru utilizare pe aproape toate materialele, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă sau lemn
Recomandare:
- Perii circulare cu carbură de siliciu pentru debavurarea diferitelor piese de prelucrat realizate din aproape toate materialele, cum ar fi oțel, aluminiu, oțel inoxidabil, cupru, alamă
- Perii rotunde cu oxid de aluminiu pentru lucrări ușoare de debavurare, precum și pentru structurarea lemnului