BDMT 11T304 ER-JS, CA6535, Tip: S

Cod articol: 227362 S
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 11T304 ER-JS
Tip S
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA6535
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,06 – 0,1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227362 S
EAN / GTIN 4960664686193
Număr producător TMA00334

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D. Unghi exact de 90° până la ap = 5,5 mm.