BDMT 11T304 ER-JS, PR1535, Tip: INOX

Cod articol: 227359 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 11T304 ER-JS
Tip INOX
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PR1535
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,07 − 0,11 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 227359 INOX
EAN / GTIN 4960664685806
Număr producător TLC00334
Producător KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D. Unghi exact de 90° până la ap = 5,5 mm.