BDMT 11T308 ER-JT, PR1825, Tip: ST1400

Cod articol: 227345 ST1400
Produs nou
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 11T308 ER-JT
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1825
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,07 − 0,11 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227345 ST1400
EAN / GTIN 4960664027903

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D. Unghi exact de 90° până la ap = 5,5 mm.