Set de șurubelnițe cu impact (biți)

Cod articol: 2272/23N
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2272/23N
EAN / GTIN 4000896192687
Număr producător 2272/23N
L-Număr L60140 3859

Descriere

Descriere:

  • Acționarea îmbinărilor filetate înțepenite, prin impact
  • Cuplu de desprindere resp. strângere până la 80 Nm
  • Comutabil (filete stânga-dreapta)
  • Mâner de șurubelniță de impact înainte de fiecare impact pentru pretensionare prin răsucire către stânga (desfacere, respectiv filet dreapta), respectiv către dreapta (strângere, respectiv filet stânga). Se lovește cu un ciocan de 300 g pe partea capului șurubelniței de impact
  • Nu este necesar curent electric, aer comprimat sau alte mijloace auxiliare
  • Cutie din material plastic 165-S (1/9)
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Antrenare: Hexagon masiv 8 (5/16 ţoli)
  • Acţionare: Profil șuruburi în cruce PH, Profil hexagon interior, Profil fantă, Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ 0,8 x 5,5 – 2 x 12 ∙ 5 – 10 ∙ PH2 – PH4 ∙ T30 – T50
  • Dimensiuni / lungime: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Număr unelte: 23

Livrare:

  • 2206-5
  • 2206-6
  • 2206-8
  • 2206-10
  • 2210-8
  • 2210-9
  • 2210-10
  • 2210-12
  • 2210-14
  • 2217-PH2
  • 2217-PH3
  • 2217-PH4
  • 2224-T30
  • 2224-T40
  • 2224-T45
  • 2224-T50
  • 2272

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături