{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 61 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,41 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 28 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 0703 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227115 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462933 | |
Număr producător | THN03700 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Capete de frezat la 90° MECX 32/8 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
523,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
471,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Frezare pe colţ | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 40 | 35 |
Unghi de reglare κ | 90 | 90 |
⌀ D3 | 29 | 30 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 61 | 62 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,41 | 0,4 |
Tip produs | Freză | Freză |