Micrometru exterior digital ABSOLUTE cu discuri de măsurare, forță reglabilă, QuickMike, 0-10 mm, 2-10N, placă=14,3 mm

Cod articol: 227-223-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227-223-20
EAN / GTIN 4946368736976
Număr producător 227-223-20
L-Număr L40010 13587

Descriere

Descriere:

Micrometrele exterioare ABSOLUTE Quickmike Digimatic permit măsurarea cu avans rapid al axului de 10 mm/rev și au următoarele avantaje: potrivit pentru măsurarea pâslei, cauciucului, cartonului, țesăturii etc. Adecvat pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate. Cu un ax care nu se rotește și suprafețe de măsurare în formă de disc. Forță de măsurare reglabilă pentru diferite piese de lucru (Seria 227)

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 10
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±4 µm
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat mat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 10 mm
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, standard de reglare (de la 25 mm), 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături