Descriere:
Aceste micrometre exterioare QuickMike au o forță de măsurare reglabilă pentru a le adapta diferitelor tipuri de piese de lucru. Micrometrul exterior ABSOLUTE Digimatic QuickMike oferă următoarele avantaje: tambur cu clichet cu forță joasă şi constantă de măsurare. Forța de măsurare este reglabilă pentru a măsura o mare varietate de piese: fire, piese din hârtie, plastic, cauciuc. Ax ne-rotativ. 10 mm avansul axului pe rotaţie.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0,8 - 1,2
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,0001″.
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 10 mm
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, standard de reglare, cheie (10-30 mm), baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani