Micrometru digital ABS., forță de măsurare reglabilă, QuickMike, inch/metric, 0,6-1,2″, 0,5-2,5N

Cod articol: 227-213-20
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227-213-20
EAN / GTIN 4946368736921
Număr producător 227-213-20
L-Număr L40010 16025

Descriere

Descriere:

Aceste micrometre exterioare QuickMike au o forță de măsurare reglabilă pentru a le adapta diferitelor tipuri de piese de lucru. Micrometrul exterior ABSOLUTE Digimatic QuickMike oferă următoarele avantaje: tambur cu clichet cu forță joasă şi constantă de măsurare. Forța de măsurare este reglabilă pentru a măsura o mare varietate de piese: fire, piese din hârtie, plastic, cauciuc. Ax ne-rotativ. 10 mm avansul axului pe rotaţie.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0,6 - 1,2
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,0E-4″.
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 10 mm
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, standard de reglare, cheie (10-30 mm), baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani