Tarod de înaltă performanță M14 2-pc.

Cod articol: 227.S14X200T2
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
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 227.S14X200T2
    EAN / GTIN 3148511532683
    Număr producător 227.S14X200T2
    L-Număr L60130 6737

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: HSS aliaj cu molibden și cobalt
    • Duritatea cobaltului asigură un cuplu mai mare și o rezistență la uzură mai mare decât cea a tarozilor standard
    • Tarozi de pretăiere și finisare.

    Caracteristică:

    • d1 [mm]: 14
    • d2 [mm]: 9.00
    • L [mm]: 95
    • L1 [mm]: 2.00
    • Contenit: x 2
    • [g]: 160