Tarod standard M4 Set, 2 buc.

Cod articol: 227.4X70T2
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
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227.4X70T2
EAN / GTIN 3148511536506
Număr producător 227.4X70T2
L-Număr L60130 5974

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: HSS

Caracteristică:

  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 3.15
  • L [mm]: 53
  • L1 [mm]: 0.70
  • Contenit: x 2
  • [g]: 10