Tarod standard M10 Set, 3 buc.

Cod articol: 227.10X150T3
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
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227.10X150T3
EAN / GTIN 3148511533352
Număr producător 227.10X150T3
L-Număr L60130 6457

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: HSS

Caracteristică:

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8.00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1.50
  • Contenit: x 3
  • [g]: 140