TDKT 150540-PDR UNI

Cod articol: 226589 UNI
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Tip UNI
Rază la colţ 4 mm
Categorie IC830
Materialul sculei carbură
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TDKT 150540-PDR
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Geometrie PDR
Denumirea producătorului HM390 TDKT 150540-PDR IC830
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226589 UNI
EAN / GTIN 7291075312898
Număr producător 5666734

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială şi radială. Pentru o prelucrare eficientă şi precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3 … 1 × D / ap max = 13,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.