TDKT 150520-PDR UNI

Cod articol: 226584 UNI
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie HELI3MILL
    Tip UNI
    Rază la colţ 2 mm
    Categorie IC830
    Materialul sculei carbură
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă TDKT 150520-PDR
    Numărul de schimbări / tăişuri 3
    Geometrie PDR
    Denumirea producătorului HM390 TDKT 150520-PDR IC830
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 226584 UNI
    EAN / GTIN 7291075312966
    Număr producător 5668514

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţă amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială şi radială. Pentru o prelucrare eficientă şi precisă a umerilor la 90°.

    Notă:

    Valori de referință pentru ae = 0,3 … 1 × D / ap max = 13,0 mm.
    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.