TDCT 1505PDR INOX

Cod articol: 226576 INOX
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Tip INOX
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie IC830
Materialul sculei carbură
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TDCT 1505PDR
Avans fz 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Geometrie PDR
Denumirea producătorului HM390 TDCT 1505PDR IC830
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226576 INOX
EAN / GTIN 7291075312737
Număr producător 5607508

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială şi radială. Pentru o prelucrare eficientă şi precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3 … 1 × D / ap max = 13,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.