HELI3MILL Freză 40/4 mm

Cod articol: 226488 40/4
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / număr de dinți Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă L1 30 mm
Lungimea totală Lges 130 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
⌀ D3 35,6 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 75 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 79 mm
Frezare circulară a găurii ap 4 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,1 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 357,26 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TD..1505..
Denumirea producătorului HM390 ETD D040-4-C32-15
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226488 40/4
EAN / GTIN 7291075313369
Număr producător 3106797

Descriere

Execuţie:

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături