HELI3MILL Freză 25/3 mm

Cod articol: 226481 25/3
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / număr de dinți Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie HELI3MILL
    ⌀ tăişului DC 25 mm
    Număr de dinţi Z 3
    Tip de coadă Coadă Weldon
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungime activă L1 25 mm
    Lungimea totală Lges 95 mm
    ⌀ cozii Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 21 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 46,4 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 49 mm
    Frezare circulară a găurii ap 3,4 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,9 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 159,9 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă TP..1003..
    Denumirea producătorului HM390 ETP D25-3-W25-10
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 226481 25/3
    EAN / GTIN 7291075313918
    Număr producător 3106415

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

    Piese de schimb:

    Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături