Freză unghiulară 90° MEV 32/4 mm

Cod articol: 226410 32/4
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu filet
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
Filet de prindere M M16
⌀ D3 27 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 59 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,44 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 26,25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TOMT060508
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226410 32/4
EAN / GTIN 4960664914258
Număr producător THN08499

Descriere

Execuţie:

Freză de înaltă performanţă cu plăcuţă amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colţ, frezarea canalelor şi prelucrare înclinată la forţe reduse de tăiere şi stabilitate crescută.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză unghiulară 90° MEV  32/4 mm

Freză unghiulară 90° MEV 32/4 mm

La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
295,07 €
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
302,82 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
370,80 €
Număr de dinţi Z 4 4 4
Filet de prindere M M16 M16 M16
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ Frezare pe colţ Frezare pe colţ; Freză circulară; Prelucrare înclinată
Lungimea totală Lges 40 mm 40 mm 40 mm
Răcire interioară da da da
⌀ tăişului DC 32 mm 32 mm 32 mm
Unghi de reglare κ 90 grad 90 grad 90 grad