Șasiu de paleți ca tren de remorcare

Cod articol: 22601
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 22601
EAN / GTIN 4017976226019
Număr producător 22601
L-Număr L90080 1152

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru paleți simpli și cuști de paleți de dimensiuni Euro. Încărcare și descărcare laterală ușoară cu un stivuitor. Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri de prindere, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, potrivite pentru routing. Roți cu anvelope din poliuretan pe jante din aluminiu, butuci cu rulmenți cu bile de precizie. Frâne pe roțile pivotante. Anvelope care nu marchează = care nu marchează. Funcționare silențioasă pe podele plane. Capacitate de încărcare 1000 kg. Sistemul de cuplare asigură cea mai bună stabilitate direcțională posibilă. Este necesar un tractor cu direcție frontală și cârlig de remorcare! Max. 5 cărucioare pe tren. Max. Viteza maximă 6 km/h. Max. Greutate maximă de tractare 3000 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1210
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 810
Înălțimea platformei (mm): 290
Lungime totală (mm): 1327
Lățimea totală (mm): 855
Înălțime totală (mm): 783
Anvelope: Poliuretan
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50