Bancul de lucru cu role de 1,25 m lățime

Cod articol: 2259001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 2259001
    EAN / GTIN 4010886884881
    Număr producător 2259001
    L-Număr L60160 6470

    Descriere

    Descriere:

    • Corp:
    • Fabricate din tablă de oțel, acoperite cu vopsea pulbere rezistentă la coroziune și anti-zgârieturi, albastru GEDORE
    • Placat de fag multiplex cu grosimea de 30 mm, suprafața protejată suplimentar cu lac de ulei de in
    • Spațiu mare de depozitare cu raft și ușă
    • Siguranță prin protecția tocurilor pentru persoane
    • Tragătoarele:
    • Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
    • 1 sertar XL (L 1055 x P 400 mm), 8 sertare late (L 640 x P 400 mm) cu extensie completă, detașabile
    • Închidere de siguranță pe sertar, acționare cu o singură mână
    • Rafturi de ghidare cu rulmenți cu bile
    • Personalizabile cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
    • Capacitate de susținere pe sertar 40 kg, sertarul inferior pentru sarcini grele 60 kg
    • Cărucior pentru sarcini grele GEDORE:
    • Capacitate totală de încărcare 1000 kg, în regim mobil 750 kg
    • 2 roți GEDORE pentru sarcini grele cu rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm)
    • 2 roți GEDORE pentru sarcini ușoare cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frână totală
    • Designul axei trapezoidale GEDORE asigură: rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională chiar și sub sarcină maximă
    • Accesorii:
    • Divizoare longitudinale (LT) și transversale (QT) din tablă zincată
    • Opțiuni:
    • Echipat opțional cu module de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT sau 2005 CT)
    • Extensibil cu panoul din spate nr. R 1504 XL-L
    • Alte versiuni de sertare la cerere
    • Culoare și versiuni speciale la cerere
    • Livrare fără scule și accesorii.

    Caracteristică:

    • Dimensiune (L x l x h): 985 mm x 1.250 mm x
    • Număr de roți: 4
    • Numărul de divizoare longitudinale: 3
    • Număr de divizoare transversale: 2
    • Număr de sertare: 9
    • Înălțimea de lucru: 985
    • Dimensiunea blatului de lucru [metric]: 1250 x 550 x 30 mm
    • Grosimea blatului de lucru [mm]: 30 mm
    • Tip de blocare: Închidere centralizată cu încuietoare cu cilindru
    • Diametrul roților fixe [2x): 200
    • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 750 kg
    • Culoare: GEDORE albastru, RAL 5017
    • Lățimea totală [mm]: 1.250 mm
    • Înălțime totală [mm]: 985 mm
    • Adâncime totală [mm]: 630 mm
    • Diametrul roților cu frâne (2x): 125
    • Material: Tablă de oțel
    • Suprafață: acoperit cu pulbere
    • Tip sertar: 1x tip 1, H. = 75 mm extra lat
    • 7x tip 2, H. = 67 mm
    • 1x tip 3, H. = 137 mm
    • Capacitate de încărcare statică [kg]: 1000 kg
    • Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
    • Capacitate de încărcare a sertarului pentru sarcini grele [kg]: 60 kg
    • 1000 V izolat: nu
    • cu încuietoare: nu
    • Număr de rafturi: da
    • Oprire individuală de extragere: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături