• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

WNEU 080608 EN-GL, PR1525, Type: UNI

Cod articol: 225630 UNI

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNEU 080608 EN-GL
Tip UNI
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1525
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,06 − 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225630 UNI
EAN / GTIN 4960664648979
Număr producător TLB09313

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 6 tăişuri – model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 13°, forţa de aşchiere este redusă considerabil.
Model rectificat pentru o calitate a suprafeţei semnificativ mai mare.

Aplicaţie:

Geometria GL este, datorită modelului rectificat şi a tăişului plan, recomandată pentru suprafeţe de bună calitate.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.