Adaptor

Cod articol: 2250-3
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2250-3
EAN / GTIN 4000896015474
Număr producător 2250-3
L-Număr L60140 1206

Descriere

Descriere:

  • Pătrat interior 10 = 38″ → pentru profil hexagon interior 8 = 516
  • Locașuri pătrate și hexagonale
  • Cu siguranță cu arc pentru prinderea sigură a biturilor
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Hexagon gol 8 mm (5/16 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 31 mm
  • Greutate netă (kg): 0.04 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături