Lame interschimbabile pentru șuruburi cu hexagon interior

Cod articol: 225.D 3
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 225.D 3
    EAN / GTIN 7610733044252
    Număr producător PB 225.D 3
    L-Număr L60060 1122

    Descriere

    Descriere:

    • Lama înlocuibilă pentru mânerul pliabil PB 225 A, mânerele cu pârghie DigiTorque și MecaTorque
    • pentru șuruburi cu hexagon interior
    • punte precisă, dimensională, potrivire optimă în șuruburi
    • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
    • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
    .

    Caracteristică:

    • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 3 mm
    • Lungime totală: 120 mm
    • Lamă interschimbabilă: Da
    • Pentru șuruburi metalice M: 4 mm
    • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături