Lame interschimbabile pentru șuruburi cu fantă

Cod articol: 225.C 6
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225.C 6
EAN / GTIN 7610733044238
Număr producător PB 225.C 6
L-Număr L60060 1427

Descriere

Descriere:

  • Lama interschimbabilă pentru mânerul pliabil PB 225 A, mânerele cu pârghie DigiTorque și MecaTorque
  • pentru șuruburi cu canelură
  • pentru șuruburi cu canelură
  • cu vârf paralel, transmisie optimă a puterii, fără forță de ejecție (fără efect de camă)
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Diametru: 8 mm
  • Grosimea lamei: 1.6 mm
  • Lungime totală: 180 mm
  • Lamă interschimbabilă: Da
  • Lățimea lamei: 10 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 6 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu fantă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături